Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer GBH 18V-28 C Prof.18 V 28mm 3,4 J SDS-plus BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4681102341
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611920001​
EAN/GTIN:
     4059952611648
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenloser Motor · KickBack Control und Vibration Control · drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar zur perfekten Kontrolle und die richtige Einstellung für jede ArbeitWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-plus· Schlagzahl: 0-4220min-¹
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Einzelschlagenergie:
3,4 J
Gewicht:
3,4 (ohne Akku) kg
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-950 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
28 mm
Bohrleistung in Weichholz:
28 mm
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion, akku bohr und meißelhammer, bosch akku-bohrhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 282,21*
€ 321,33*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 286,06*
€ 323,65*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 289,27*
€ 326,90*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 297,11*
€ 337,09*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,21*
€ 355,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 325,77*
€ 387,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.