Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/4 Zoll HA BG I 2-tlg.1100l/min B.92,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4588881035
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100566
EAN/GTIN:
     4047322345255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 Weitere technische Eigenschaften: · C: 67mm · D: 125,1mm · A: 92,8mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 192,1mm
Weitere Informationen:
Modell:
BG I
Durchfluss:
1100 l/min
Umgebungstemperatur:
max. +60 °C
DN:
6 mm
Federhaube:
POM-Messing
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter):
max. 16 bar
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
max. +60 °C
Gewinde mm:
11,89
Eingangsdruck (Metallbehälter):
max. 20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 (40 μm BG V) µm
Gehäuse:
Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung BG V/1 Zoll)
Breite:
92,8 mm
Gewinde:
G 1/4 ″
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 bar
Temperaturbereich:
max. +60 °C
Aufbau:
2-tlg.
Regelbereich:
0,5 - 10 bar
Tropfaufsatz:
PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Eingangsdruck:
max. 16 (Kunststoffbehälter) / max. 20 (Metallbehälter) bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, CL 11 K-HA, Druckluft-Wartungseinheiten, Multifix, Wartungseinheiten, Wartungsstation, Wasserabscheider
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 44,98*
€ 53,02*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 46,54*
€ 54,75*
2 Tage
52
€ 7,90*
ab € 46,76*
€ 54,78*
4 Tage
589
€ 4,30*
ab € 47,90*
€ 57,70*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 62,82*
€ 73,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,06*
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,30*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,36*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,30*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,31*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,72*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,12*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,36*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.