Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler MULTIFIX Gew.mm 24,66 BG III G 3/4 Zoll 0,5-10bar 6000l/min RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588881018
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100429
EAN/GTIN:
     4047322164399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung · die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · Innengewinde · Auf Anfrage auch mit Regelbereich 0,1 bis 3 bar, 0,2 bis 6 bar und 0,5 bis 16 bar, sowie abschließbar erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· A: 68,8mm· C: 99mm· D: 35,1mm· Federhaube: POM-Messing· B: 134,1mm· Dichtmaterial: NBR
Weitere Informationen:
Modell:
BG III
Durchfluss:
6000 l/min
Umgebungstemperatur:
max. +60 °C
DN:
20 mm
Gewinde:
G 3/4 ″
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 bar
Temperaturbereich:
max. +60 °C
Regelbereich:
0,5 - 10 bar
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
max. +60 °C
Gewinde mm:
24,66
Gehäuse:
Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
Eingangsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,35*
€ 39,02*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,95*
€ 40,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,50*
€ 40,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,57*
€ 40,36*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 36,50*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,34*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.