Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Stand.Gew.mm 11,89 BG I G 1/4 Zoll 0,5-10bar 1000l/min RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4588880450
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100807
EAN/GTIN:
     4047322107587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Standard · Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, Innengewinde, inkl. ManometerWeitere technische Eigenschaften:· A: 54mm· C: 32mm· D: 100,0mm· B: 132,0mm· Dichtmaterial: NBR
Weitere Informationen:
Modell:
BG I
Durchfluss:
1000 l/min
Umgebungstemperatur:
max. +80 °C
DN:
6 mm
Gewinde:
G 1/4 ″
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 bar
Temperaturbereich:
max. +60 °C
Regelbereich:
0,5 - 10 bar
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
max. +60 °C
Gewinde mm:
11,89
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Eingangsdruck:
max. 16 (bei Ausführung G 1/4" - 3/8") / max. 25 (bei Ausfüh
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 31,44*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 25,30*
€ 31,57*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 31,67*
3 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 25,98*
€ 32,48*
1
€ 4,90*
ab € 25,33*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/1
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.