Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkautschukstreifen B.30mm L.10m D.4mm 35 +/- 5Grad Shore EPDM schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4566601354
Herst.-Nr.:
     Z-EPDM-S-3-30-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Zellgummi-Band
Zellgummiband
geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · trockene Lagerhaltung notwendig · einseitig selbstklebend (Montagehilfe) · EPDM Zellkautschuk hat sehr gute Schall-, Wärme- und Vibrationsschutz · EPDM-Streifen werden zum Weichlagern, Dämmen, Abdichten, Isolieren, Entklappern und Entdröhnen verwendet · andere Ausführungen (Breiten und Stärken) auf Anfrage lieferbarMaterial: EPDMEinsatztemperatur: -40 °C bis +100 °CFarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
10 m
Dicke:
4 mm
Farbe:
schwarz
Härte:
35 +/- 5° Shore
Material:
EPDM
Einsatztemperatur:
-40 bis +100 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zellkautschukband, Zellkautschukstreifen, moosgummi streifen, moosgummi, zellgummi-band 10 meter, Gummimatten, Gummiplatten, Gummiware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.