Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch RAUAQUA T-FLEX ID 19mm Wandst.3,8mm L.50m REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600187
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10049021002
EAN/GTIN:
     4064299949231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 50m
trinkwasserschlauch
rehau trinkwasserschlauch
armierter Trinkwasserschlauch · erfüllt die strengen Anforderungen der DVGW, Arbeitsblatt W 270, sowie der KTW, Kategorie A · zugelassen nach DVGW, Arbeitsblatt W 549 · absolut lichtundurchlässig · kompatibel mit Schnellkupplungen und Konusverschraubungen · abriebfest und beständig gegenüber handeslüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °CKennzeichnung: dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch PrägungEinsatzbereiche: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Großküchen, Messen, Volksfesten, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen BereichenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 244,13g· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
26,6 mm
Wandstärke:
3,8 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
45 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
TPE Werkstoff
Aussendecke:
TPE Werkstoff
Innen-Ø (Zoll):
3/4" ″
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Höchsttemperatur:
70 °C
Norm:
DVGW, Arbeitsblatt W 270 sowie der KTW, Kategorie A / DVGW,
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Abriebfest
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
REHAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 8,62*
Lager 1690
112
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 8,64*
3 Tage
105
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 8,88*
1 Tag
unbekannt
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 9,39*
3 Tage
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 9,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 150 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 300 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 350 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 400 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 450 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.