Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankfeile DIN 7261 H L.250mm Q.25x6mm Hieb 1 flachstumpf PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4140090325
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12119253
EAN/GTIN:
     4007220011713
Suchbegriffe:
Drehbankfeile
Dreherfeile
Flachfeile
Flachfeilen
flachstumpf · Form H · rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten, zwei Kanten ungehauen · zum Entgraten von Drehteilen auf Drehmaschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25 x 6 mm
Hieb:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
flachstumpf
Marke:
PFERD
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1531
10
€ 5,00*
ab € 13,39*
€ 15,90*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 15,94*
10
€ 4,90*
ab € 13,49*
€ 16,60*
5 Tage
1554
10
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 16,82*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 15,24*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.