Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.3 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4123590130
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90332
EAN/GTIN:
     4020772090333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 8mm· C: 24mm· D: 6,5mm· a: 105°· L1: 111mm· H1: 223mm· F1: 1,4kN· O: 6mm· Bohrungs-Ø: 6,5 mm· a*: 60°· I: 18mm· F2: 2,5kN· F: 11mm· B: 63mm· P: 38mm· K: 7mm· E: 37mm· M: 28,5mm· H: 71mm· N: 42,5mm· Spannweite: 37 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Höhe gespannt:
223 mm
Spannhöhe:
71 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Fußgröße:
42,5 x 38 mm
Haltekraft F1:
1,4 kN
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Länge geöffnet:
111 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,42*
€ 18,24*
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 18,24*
2 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 19,00*
5 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 14,82*
€ 19,13*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.