Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.1 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4123590100
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90316
EAN/GTIN:
     4020772090319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 5mm· C: 14mm· D: 4,5mm· a: 98°· L1: 61mm· H1: 125mm· F1: 0,8kN· O: 5mm· Bohrungs-Ø: 4,5 mm· a*: -· I: 10mm· F2: 1,1kN· F: 7mm· B: 34,5mm· P: 30mm· K: 10mm· E: 18mm· M: 20mm· H: 45mm· N: 30mm· Spannweite: 18 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Andrückschraube:
M5 x 30
Höhe gespannt:
125 mm
Spannhöhe:
45 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Fußgröße:
30 x 30 mm
Haltekraft F1:
0,8 kN
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Länge geöffnet:
61 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 13,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,00*
€ 14,09*
2 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 14,13*
5 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 10,94*
€ 14,25*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,33*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.