Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwolle mittel 1 200g RAKSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030220010
Hersteller:
     Oscar Weil
Herst.-Nr.:
     10124
EAN/GTIN:
     4003364101006
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
stahlwolle rakso mittel
sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g PackungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 200g
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel
Sorte:
1
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
RAKSO
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle rakso, edelstahlwolle, Edelstahlschwamm, Edelstahlschwämme, Reinigungskissen, Schleifkissen, Stahlschwamm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,35*
1 Tag
85
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,73*
1 Tag
85
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,76*
Lager 1690
63
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,91*
4 Tage
83
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 2,2214*
€ 2,9314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oscar Weil
10624
ab € 2,99*
Ähnlich
Oscar Weil
10824
ab € 3,24*
Ähnlich
Oscar Weil
10724
ab € 2,20*
Ähnlich
RAKSO STAHLWOLLE
4003364102003
ab € 1,77*
Ähnlich
Oscar Weil
10024
ab € 1,83*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980921
ab € 3,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980922
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980923
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.