Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwolle mittel 0 200g RAKSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030220004
Hersteller:
     Oscar Weil
Herst.-Nr.:
     10024
EAN/GTIN:
     4003364100009
Suchbegriffe:
Edelstahlwolle
Stahlspäne
Stahlwolle
stahlwolle rakso mittel
sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · in 200 g PackungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 200g
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel
Sorte:
0
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
RAKSO
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: edelstahlwolle rakso, edelstahlwolle, Edelstahlschwamm, Edelstahlschwämme, Reinigungskissen, Schleifkissen, Stahlschwamm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,51*
1 Tag
183
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,81*
1 Tag
183
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 2,95*
Lager 1690
137
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,13*
6 Tage
183
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 2,3038*
€ 3,1338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oscar Weil
10624
ab € 2,98*
Ähnlich
Oscar Weil
10824
ab € 3,22*
Ähnlich
Oscar Weil
10724
ab € 2,22*
Ähnlich
RAKSO STAHLWOLLE
4003364102003
ab € 1,77*
Ähnlich
Oscar Weil
10124
ab € 1,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980921
ab € 3,12*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980922
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX980923
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.