Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein L200xB50xH25mm Korund fein/grob grau MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030170200
Herst.-Nr.:
     843400
EAN/GTIN:
     4037073001524
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Korund-Schleifstein
Abstechbeitel
Stechbeitel
Korund · für Stechbeitel und Hobeleisen · eine Seite fein, eine Seite grob
Weitere Informationen:
Körnung:
fein / grob
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
Anwendung:
für Stechbeitel / Hobeleisen
Farbe:
grau
Marke:
MÜLLER
Material:
Korund
Höhe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel 25mm, stechbeitel, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,95*
1 Tag
93
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 3,13*
3 Tage
56
1
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 3,25*
2 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,26*
Lager 1690
69
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
78876
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.