Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier L280xB230mm K.120 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030060012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842239
EAN/GTIN:
     4015448720331
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
120
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, handschleifpapier k120, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,144*
€ 0,221*
Lager 1690
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,16*
€ 0,23*
2 Tage
700
400
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1924*
€ 0,2428*
6 Tage
700
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,26*
5 Tage
35000
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842238
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.