Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4030005060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000842117 EAN/GTIN: 4015448409663 |
| |
|
| | |
| Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm | Körnung: | 60 | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Holz/Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Werkstoffeignung Lack: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | bedingt geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,47* | | | | Lager 1690 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,35* | € 0,48* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 8,90* | ab € 0,36* | € 0,50* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3666* | € 0,5066* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,38* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|