Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.150mm Q.6mm Hieb 1 Rund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4005025115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840180
EAN/GTIN:
     4015448407720
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
rund · Form F · runde Feile mit umlaufendem Hieb · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien sowie für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
6 mm
Hieb:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Rund
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile 150mm h1, flachfeile hieb 1, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Flachstumpffeile, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,22*
3 Tage
95
1
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,22*
Lager 1690
117
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,23*
4 Tage
156
1
€ 8,90*
ab € 0,823*
€ 1,233*
1 Tag
157
50
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
11101351
ab € 6,11*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
11101352
ab € 6,32*
Ähnlich
PROMAT
4000840181
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000840182
ab € 0,91*
Ähnlich
PROMAT
4000840183
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000840184
ab € 0,95*
Ähnlich
PROMAT
4000840185
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000840186
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000840187
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.