Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.150mm Q.6mm Hieb 2 4-KT.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4005015215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840111
EAN/GTIN:
     4015448407485
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
vierkant · Form D · quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten · zur Bearbeitung von winkeligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
6 mm
Hieb:
2
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Vierkant
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 2, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Flachstumpffeile, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
1
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,33*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,34*
1 Tag
77
1
€ 6,80*
ab € 0,95*
€ 1,42*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 1,05*
€ 1,56*
1 Tag
77
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840112
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000840113
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000840114
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000840115
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000840116
ab € 1,52*
Ähnlich
PROMAT
4000840117
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000840118
ab € 1,74*
Ähnlich
PROMAT
4000840119
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.