Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.250mm Q.25x6mm Hieb 1 Flachstumpf PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4005005125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840023
EAN/GTIN:
     4015448407300
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
flachstumpf · Form A · rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen · zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25 x 6 mm
Hieb:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Flachstumpf
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 1 250mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,29*
3 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,31*
Lager 1690
67
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,49*
1 Tag
90
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,81*
5 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840016
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000840017
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000840018
ab € 0,91*
Ähnlich
PROMAT
4000840020
ab € 1,02*
Ähnlich
PROMAT
4000840021
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4000840022
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.