Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000898868 Herst.-Nr.: 80105021 EAN/GTIN: 4007220221372 |
| |
|
| | |
| Spannzangenaufnahme für Schaftwerkzeuge · Abluftführung hinten · nur mit Öl zu betreiben · abnehmbare Spindelschutzhülse · elastisch gelagerte Spindel · DrehventilWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 80000 min-¹ | Spannzangen-Ø: | 3 mm | Luftverbrauch: | 310 l/min | Gewicht: | 1 kg | Marke: | PFERD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 569,90* | € 650,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 579,04* | € 656,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,20* | € 733,47* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 656,15* | € 738,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 641,35* | € 743,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|