Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 1140x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 10-14 OPTISAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000894304
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3357548
EAN/GTIN:
     4030635042454
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Sprint M42 passend für Quantum SQ-V10
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1140 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne per Zoll:
10-14
Schneidstoff:
HSS M42
Marke:
OPTISAW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 1140 x 13 x 0,65 mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt 1140x13x0,65, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
5
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 17,79*
1 Tag
43
1
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 18,01*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 18,01*
3 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 13,22*
€ 18,06*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3184210
ab € 155,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.