Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 1735x13x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000894303
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3650017
EAN/GTIN:
     4036351036975
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Sprint M42 6-10 ZpZ passend für Metallkraft MBS 150
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1735 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,90 mm
Zähne per Zoll:
6-10
Schneidstoff:
HSS M42
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 1735x13x0,9 mm, bandsägeblatt, 1735 x 13 x 0,65 bandsägeblatt, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,44*
€ 17,28*
Lager 1690
16 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 17,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630150
ab € 866,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.