Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B430xT170xH280mm 16l Leder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000871931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871931
EAN/GTIN:
     4015448913474
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe leder
werkzeugtasche
mit aufklappbarer Vorderwand · Material: Echtleder · Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm · Alu-Kantenschutz · 18 verstellbare Werkzeughalterungen · 2 Schlaufen an den Seitenwänden · Innenraum komplett verstärkt · verzinkte Stahlblechbodenwanne · 2 Steckschlösser · Bodengleiter · Trageringe · große VordertascheWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2700g
Weitere Informationen:
Inhalt:
16 l
Breite:
430 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Tiefe:
170 mm
Höhe:
280 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
€ 4,95*
ab € 72,28*
€ 91,84*
5 Tage
43
€ 8,90*
ab € 75,5275*
€ 93,7475*
Lager 1690
32
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 93,84*
5 Tage
43
€ 6,90*
ab € 70,23*
€ 100,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 81,30*
€ 100,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.