Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B400xT250xH200mm Nyl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871740
EAN/GTIN:
     4015448745778
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
promat werkzeugmappe
werkzeugtasche
aus stabilem Nylongewebe · mit rostfreiem Tragegriff (im Griffbereich ummantelt) · mit Trageriemen und zahlreichen Einsteckfächern innen und außen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Material:
Nylon
Tiefe:
250 mm
Höhe:
200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 23,72*
€ 32,32*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 24,13*
€ 32,83*
5 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 25,18425*
€ 33,84425*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 25,14*
€ 33,94*
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000871914
ab € 91,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.