Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B370xT140xH190mm 7l Kunststoff,Rindsleder,Con-Pearl® PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000871641
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     2220000401
EAN/GTIN:
     4006793220812
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
aus Rindsleder, Seitenteile aus Con-Pearl®, ABS-Kunststoff · stabiler Stollengriff · Leergewicht 0,6 kg · Steckschlösser abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 600g
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 l
Breite:
370 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff, Rindsleder, Con-Pearl®
Tiefe:
140 mm
Höhe:
190 mm
Marke:
PARAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 23,57*
1
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 24,42*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 20,16*
€ 24,76*
2 Tage
96
1
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 25,09*
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 20,55*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,35*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,52*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 3,01*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.