Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatznadel HM L.32mm Nadel-D.2mm z.Art.-Nr.4000 858 512 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000858513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858513
EAN/GTIN:
     4015448879817
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
aus Hartmetall (5 Stück im Kunststoffröhrchen, Preis per Stück) · zu PROMAT-Reißnadel 4000 858 512Weitere technische Eigenschaften:· Nadel-Ø: 2mm· Material: Hartmetall· passend zu: Art.-Nr. 4000 858 512
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln, Ersatznadel, HM-Ersatzreißnadel, Reißnadeln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,16*
Lager 1690
45
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,18*
1 Tag
42
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,77*
€ 5,23*
5 Tage
60
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 5,89*
3 Tage
60
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,64*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858512
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.