Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleseglas Tech-Line Vergr. 4x Linsen-D.65mm Schweizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000851744
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     31504
EAN/GTIN:
     4015478019276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
aplanatische Silikatglaslinse · randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung · Bifokus-Optik · massiver Gusssockel mit schwarzem Kunststoff ummantelt · flexibler MetallschwanenhalsWeitere technische Eigenschaften:· Aktionsradius: 300mm
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
4x
Linsen-Ø:
65 mm
Marke:
SCHWEIZER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Standlupe, schweizer standlupen, standlupe, Lupen, Standlesegläser, Vergrößerungsglas
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 76,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 76,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,45*
€ 77,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,46*
€ 77,99*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 80,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schweizer Optik
60121
ab € 24,18*
Sonstiges
Schweizer Optik
09802
ab € 45,97*
Sonstiges
Schweizer Optik
09804
ab € 33,59*
Sonstiges
Schweizer Optik
504052
ab € 7,71*
Sonstiges
Schweizer Optik
09710
ab € 10,41*
Sonstiges
Schweizer Optik
09715
ab € 11,57*
Sonstiges
Schweizer Optik
09706
ab € 8,12*
Sonstiges
Schweizer Optik
09708
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.