| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000851704 Herst.-Nr.: 37310 EAN/GTIN: 4015478020548 |
| |
|
| | |
| aplanatische Silikatglaslinse · randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung · robustes Gehäuse aus verchromtem MessingWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 8x | Linsen-Ø: | 16,3 mm | Marke: | SCHWEIZER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,72* | € 24,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,94* | € 24,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,03* | € 24,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,82* | € 25,33* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,02* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|