Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle PL 31 B 115mm K.100 f.Farbe/Lack/Spachtel/Holz Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000845690
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3224
EAN/GTIN:
     4014855022519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Korund · optimiertes Verschleißverhalten, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · Rolle à 50 mWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Leim· Kornart: Korund· Nutzungsart: Handschliff, Handklotz, Schwingschleifer· Streuart: halboffen· Unterlage: B-Papier· Verpackungsart: Papierbanderole
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
115 mm
Körnung:
100
Länge:
50 m
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Farbe/Lack/Spachtel/Holz
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 36,37*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 36,80*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 38,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 38,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,47*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.