| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000842670 Herst.-Nr.: 8203100934 EAN/GTIN: 4013349582751 |
| |
|
| | |
| bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn · Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben · geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet · einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek Weitere Informationen: | | Ø: | 100 mm | Bohrungs-Ø: | 10 mm | Ausführung: | grob / 2-lagig | max. Drehzahl: | 4000 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | OSBORN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,68* | € 8,27* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,32* | € 8,28* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,94* | € 8,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 5,97* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|