Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier L280xB230mm K.180 f.Lack/Metall SiC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842216
EAN/GTIN:
     4015448720201
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Siliciumcarbid · wasserfestes Papierunterlage · gleichmäßig bestreut · gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Blattware · Abmessung 280 x 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: SiC
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
180
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Lack/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, Stein-Schleifpapier, handschleifpapier korn 180, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,25*
Lager 1690
562
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,25*
6 Tage
750
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
5 Tage
37500
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,274*
2 Tage
750
350
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2205*
€ 0,2809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2048
ab € 0,2578*
Sonstiges
Klingspor
2049
ab € 0,2553*
Sonstiges
Klingspor
2050
ab € 0,2553*
Sonstiges
Klingspor
2051
ab € 0,2675*
Sonstiges
Klingspor
2052
ab € 0,2578*
Sonstiges
Klingspor
2059
ab € 0,4133*
Sonstiges
Klingspor
2061
ab € 0,3291*
Sonstiges
Klingspor
2062
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.