Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste L.115mm D.10mm VA-Stahldraht gewellt Besatz-L.80mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000840795
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500510
EAN/GTIN:
     4017359010792
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
lessmann rohrbürste inox
rohrbürsten lessmann
gewellter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6
Weitere Informationen:
Material:
VA-Stahldraht gewellt
Ø:
10 mm
Länge:
115 mm
Besatzlänge:
80 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
LESSMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten edelstahl, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 4,43*
€ 6,41*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 6,95*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 6,98*
1 Tag
29
15
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,02*
3 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
500310
ab € 2,91*
Ähnlich
Lessmann
500312
ab € 2,92*
Ähnlich
Lessmann
500512
ab € 4,78*
Ähnlich
Lessmann
500314
ab € 2,91*
Ähnlich
Lessmann
500514
ab € 4,44*
Ähnlich
Lessmann
500316
ab € 2,96*
Ähnlich
Lessmann
500516
ab € 4,56*
Ähnlich
Lessmann
500318
ab € 2,97*
Ähnlich
Lessmann
500320
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.