Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspanner Mini-Bulle,Nr.6492 T-Nut 16mm AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000833173
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73114
EAN/GTIN:
     4020772073114
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
vergütet und im Brünierton angelassen · mit dem Flachspanner können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden · durch die Keilwirkung wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt · h = bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedriger Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück abgeschliffen werden.Lieferung mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (8.8) und Sechskantschraubendreher ISO 2936Weitere technische Eigenschaften:· b: 25mm· l: 68mm· h: max. 17,0 mm / min. 2,5 mm
Weitere Informationen:
T-Nut:
16 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachspannwerkzeug, Spannelemente
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 101,97*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 83,54*
€ 101,99*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 83,62*
€ 102,07*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 84,75*
€ 104,04*
52 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,40*
€ 105,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,97*
€ 121,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,37*
€ 118,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 4 Paar
€ 99,34*
€ 118,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paar
ab 7 Paar
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,53*
€ 110,11
pro Paar
ab 9 Paar
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.