Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspanner Mini-Bulle,Nr.6492 T-Nut 14mm AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000833172
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73106
EAN/GTIN:
     4020772073107
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
vergütet und im Brünierton angelassen · mit dem Flachspanner können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden · durch die Keilwirkung wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt · h = bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedriger Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück abgeschliffen werden.Lieferung mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (8.8) und Sechskantschraubendreher ISO 2936Weitere technische Eigenschaften:· b: 22mm· l: 55mm· h: max. 13,5 mm / min. 1,5 mm
Weitere Informationen:
T-Nut:
14 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachspannwerkzeug, Spannelemente
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 74,77*
€ 92,09*
Lager 1690
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 92,10*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,78*
€ 93,02*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,94*
€ 93,89*
52 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,61*
€ 95,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,75*
€ 106,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paar
ab 7 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paar
ab 9 Paar
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.