Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmzwinge Klemmsia Spann-W.200mm A.110mm KLEMMSIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000831700
Hersteller:
     Ernst Dünnemann
Herst.-Nr.:
     20
EAN/GTIN:
     4005439100204
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Federzwinge
Schnellzwinge mit Exzenterhebel · Spannkörper aus Weißbuchenholz · rutschsicher durch Korkauflagen · glanzverzinkte Stahlschiene
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
110 mm
Marke:
KLEMMSIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leimzange, einhandschraubzwinge, Holzklemmzwinge, Klemmzwingen, Tischlerzwinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
576
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,42*
2 Tage
422
1
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 7,49*
6 Tage
576
1
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 7,74*
2 Tage
576
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 7,74*
Lager 1690
432
1
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ernst Dünnemann
30
ab € 5,89*
Ähnlich
Ernst Dünnemann
40
ab € 6,40*
Ähnlich
Ernst Dünnemann
60
ab € 8,93*
Ähnlich
Ernst Dünnemann
100
ab € 12,27*
Ähnlich
Ernst Dünnemann
80
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.