Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backen-B.125mm Spann-W.160mm geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000830162
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020125
EAN/GTIN:
     8695544205039
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit angeschweißten Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · stahlgeschmiedet · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 9,3kg· Lochabstand: 113mm· Bohrungs-Ø: 13,5mm· Amboss Größe (axb): 50x70mm· Gesamtlänge: 388mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
160 mm
Spanntiefe:
72,5 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
KANCA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kanca, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,50*
ab € 102,56*
€ 125,39*
4 Tage
24
€ 4,99*
ab € 102,44*
€ 125,39*
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 125,83*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 125,95*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 104,61*
€ 128,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
60205020115
ab € 100,15*
Ähnlich
Kanca
60205020150
ab € 142,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.