Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll T 25 L.89mm m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829251
EAN/GTIN:
     4015448737308
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · mit Bohrung · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkubohrer)Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstif
Größe:
T 25
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
777
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,82*
Lager 1690
832
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,82*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,82*
2 Tage
1110
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,99*
6 Tage
1110
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829250
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000829247
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.