Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband Aufdruck Achtung Hochspannungskabel B.40mm L.250m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818456
Hersteller:
     multicoll Werth
Herst.-Nr.:
     15015040250010017
EAN/GTIN:
     4054773030951
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Achtung Hochspannungskabel
Farbe:
gelb
Breite:
40 mm
Länge:
250 m
Marke:
MULTICOLL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Tiefbau, Trassenwarnbänder, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,76*
2 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 9,77*
2 Tage
31
8
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,78*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 6,85*
€ 9,80*
4 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.