| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818443 Herst.-Nr.: 303.030002.00.00 EAN/GTIN: 4017605014048 |
| | |
|
| | |
| universelles Werkzeug zum Öffnen von allen WEMAS Leuchten · mit versenkbarem Stift und Innensechskantschlüssel · H 33 mm x B 85 mm x L 29 mm · Gewicht 50 g · rot Weitere Informationen: | | passend für: | Warn- und Bakenleuchten | Marke: | WEMAS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 3,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,56* | € 3,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,58* | € 3,83* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,63* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|