| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000817357 Herst.-Nr.: BO 603.021 EAN/GTIN: 4010122108993 |
| | |
|
| | |
| mit 3 Saugköpfen für 3-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 100 kg | Kopf-Ø: | 120 mm | Körper: | Aluminium | Kopfanzahl: | 3 Köpfe | Marke: | VERIBOR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,67* | € 74,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 59,98* | € 74,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,15* | € 75,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,21* | € 75,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 60,28* | € 75,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|