Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhobel L.240mm Hobeleisen-B.48mm m.Schlagknopf ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815060
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     103 S
EAN/GTIN:
     4016650010302
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Doppelhobel-Ersatzblatt
Doppelhobeleisen-Ersatzblatt
Ersatzdoppelhobeleisen
Hobelkörper aus gedämpftem Rotbuchenholz · mit in schräg verlaufenden Nuten aufgeleimter, verschleißfester Weißbuchensohle · fein lackiert · drehbares integriertes Keilwiderlager · Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft und abgezogen · mit Handschutz und Schlagknopf
Weitere Informationen:
Hobeleisenbreite:
48 mm
Länge:
240 mm
Ausführung:
m.Schlagknopf
Marke:
ECE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelhobel ece, doppelhobel, Hobel, Holzbearbeitung
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
€ 4,30*
ab € 53,09*
€ 65,58*
6 Tage
47
€ 4,79*
ab € 54,61*
€ 66,13*
1 Tag
55
€ 5,90*
ab € 55,04*
€ 66,16*
1 Tag
55
€ 4,95*
ab € 57,06*
€ 68,59*
Lager 1690
34
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 107,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.C.E.
1612
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.