Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkublindnietsetzgerät GO-BR1 8-tlg.12.000N im Ku.-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000813140
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     2277010010
EAN/GTIN:
     4049337578376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
zur Verarbeitung von Blindniete ab Ø 3,0 mm bis Ø 5 mm aller Werkstoffe · bürstenlosem Motor · transparenter Auffangbehälter · LED-Arbeitslicht · 2 x Li-Ion Akku 2.0Ah 36Wh · patentierte NiethaltefunktionWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 247mm· Setzhub: 15/21mm· Gewicht (mit Akku): 1,4kg· Zubehör: Werkzeugschlüssel· Akku: Li-Ion· Gerätehub: 21mm· prüfpflichtig: ja· Höhe: 250mm· Lieferung: im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Antrieb:
Gleichstrommotor
Arbeitshub:
bis 5 mm
Setzkraft:
12.000 N
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Arbeitsbereich:
ab 3 mm
Marke:
GOEBEL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 215,96*
€ 261,18*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 212,95*
€ 261,42*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 268,95*
€ 2,95*
ab € 231,24*
€ 294,38*
Frei Haus
ab € 283,66*
€ 335,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.