| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000810256 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810256 EAN/GTIN: 4015448606642 |
| |
|
| | |
| 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Sonder-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Sonder-Werkzeugstahl· Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 160 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 3,5 mm | harter Draht Ø: | max. 2,5 mm | Pianodraht Ø: | max. 2 mm | Kopf: | verchromt | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 15,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,31* | € 15,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,35* | € 16,64* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,79* | € 16,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,03* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|