| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000801211 Herst.-Nr.: 87245015 EAN/GTIN: 4005887013170 |
| |
|
| | |
| geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haken drehbar | Verpackung: | 150 Stück im Eimer | Gewicht: | 170 g | Hakenlänge: | 85 mm | Gesamtlänge: | 150 mm | Marke: | VBW | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Eimer | Frei Haus | ab € 340,39* | € 402,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 340,95* | € 402,47* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 349,91* | € 408,62* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 365,87* | € 434,30* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 379,33* | € 438,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|