Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000794577 Herst.-Nr.: 38 95 200 EAN/GTIN: 4003773017233 |
| | |
|
| | |
| hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen · Greifflächen kreuzgezahnt · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetZange verchromt · mit Mehrkomponenten-HüllenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Spitze: 45° gewinkelt· Material: Vanadin-Elektrostahl· Norm: DIN ISO 5745 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Oberfläche: | verchromt | Form: | 9 | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Feinmechanikerzange, Mechanikerzange, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckerzange, knipex flachrundzange 200mm, zündkerzenstecker zange, flachrundzange knipex, Greifzange, Mechanikerzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 21,22* | € 26,28* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 22,57* | € 27,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,02* | € 27,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,14* | € 28,02* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,59* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|