Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerzange L.200mm Form 9 45Grad gew.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000794576
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 91 200
EAN/GTIN:
     4003773017219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen · Greifflächen kreuzgezahnt · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoffüberzug· Spitze: 45° gewinkelt· Norm: DIN ISO 5745
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Form:
9
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 21,75*
16 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 18,59*
€ 22,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 23,02*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 18,36*
€ 23,62*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 19,31*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.