Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerzange L.200mm Form 7 70Grad gew.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000794575
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 71 200
EAN/GTIN:
     4003773017202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen · Greifflächen kreuzgezahnt · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoffüberzug· Spitze: 70° gewinkelt· Norm: DIN ISO 5745
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Form:
7
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 22,61*
6
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 23,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 23,85*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 24,41*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,28*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.