Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000781305 Herst.-Nr.: 1000001549 EAN/GTIN: 4004625403488 |
| |
|
| | |
| tragbares, robustes und kraftvolles Elektro-Biegegerät-Set · erhöhte Biegekapazität ermöglicht Kaltbiegen von Rohren bis 180° · universell einsetzbar in der Sanitär- und Heizungsinstallation, im Rohrleitungsbau, der Kälte- und Klimatechnik, Industrie sowie für die Serienfertigung · weniger Verbindungsstellen erhöhen die Sicherheit in der InstallationEinsatzbereiche:geeignet für Rohre aus: - Kupfer (hart, halbhart und weich DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12–35 mm, (1/2–1.3/8″)- Kupfer und Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8″)- Präzisionsstahl (weich DIN 2391 / 2393 / 2394): Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8″)- Gewindestahl (DIN 2440 / 2441): Ø 1/2″, 3/4″- Nahtlosem Edelstahl (GW 541): Ø 12–28 mm, (1/2–1.1/8″)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 24,12kg· Ausführung: 12 - 15 - 18 - 22 - 28mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 12 - 35 mm | Biegewinkel: | 90 ° | Motorleistung: | 1010 W | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Biegegeräte, Rohr, Rohrbearbeitung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.270,25* | € 1.343,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,99* | € 1.376,83* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,00* | € 1.383,23* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,38* | € 1.402,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.355,12* | € 1.434,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|