Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TSE-150B 1300 m³/h 15000 W NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000722014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000722014
EAN/GTIN:
     4015448877271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 15 kw
elektroheizer
für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente rostfrei · Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen · Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthaltenpassende Anschlussleitung: CEE-Verlängerung 4000 873 829 (32A)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 13,9kg· Modell: TES-150B
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1300 m³/h
Heizleistung:
15000 W
Netzspannung:
380-400 V
Breite:
360 mm
Länge:
405 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
540 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer 1300 m³/h, Heizgerät, Heizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 8,90*
ab € 71,416*
€ 90,126*
Lager 1690
23
Frei Haus
ab € 237,25*
€ 287,27*
4 Tage
19
€ 5,59*
ab € 237,58*
€ 287,52*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 310,08*
Frei Haus
ab € 362,03*
€ 427,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.