Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TSE-50A 655 m³/h 5000 W NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000722012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000722012
EAN/GTIN:
     4015448877257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer
für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente rostfrei · Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen · Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthaltenpassende Anschlussleitung: CEE-Verlängerung Art.-Nr. 4000 873 823 (16 A), 4000 873 824 (16 A)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,4kg· Modell: TSE-50A
Weitere Informationen:
Luftleistung:
655 m³/h
Heizleistung:
5000 W
Netzspannung:
380-400 V
Breite:
260 mm
Länge:
265 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
400 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
252
€ 8,90*
ab € 28,658*
€ 38,728*
4 Tage
152
€ 5,59*
ab € 89,47*
€ 112,31*
Lager 1690
189
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 112,79*
4 Tage
252
€ 4,99*
ab € 94,68*
€ 120,24*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW363.510
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.