Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TSE-20A 250 m³/h 2000 W NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000722010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000722010
EAN/GTIN:
     4015448877233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 2kw
elektroheizer
für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente rostfrei · Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen · Anschluss 230 VWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,5kg· Modell: TSE-20A
Weitere Informationen:
Luftleistung:
250 m³/h
Heizleistung:
2000 W
Netzspannung:
220-240 V
Breite:
195 mm
Länge:
230 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
315 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
132 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 50,00*
€ 64,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,21*
€ 64,85*
€ 5,00*
ab € 61,64*
€ 78,96*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.