Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000604725 Herst.-Nr.: 99325 EAN/GTIN: 4020772099329 |
| |
|
| | |
| aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 70 Shore A · passend für Andrückschrauben Nr. 6880, 6885, 6890 und 6892 · zum Aufstecken auf Sechskantschraubenkopf ISO 272Weitere technische Eigenschaften:· D: 12,5mm· H1: 5mm· SW: 8mm· H: 10mm· D1: 8mm Weitere Informationen: | | Größe: | M5 | Marke: | AMF | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,55* | € 0,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,55* | € 0,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,56* | € 0,80* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|